アークランドサカモト
PRO SERIES 18-0ステンレス製 キッチンツール
18-0ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。
用途
肉調理等に
仕様
エンド部:ひっかけ付
柄長さ(mm)
290
頭部長(mm)
約97
頭部幅(mm)
約30
アズワン品番
64-3666-63
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50526124
0077
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください