アークランドサカモト
18-8ステンレス製 レードル
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途
スープ作りやタレかけに
仕様
エンド部:ひっかけ付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50526255
0086
約90
約60
64-3666-76
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
50526264
0085
約20
長手側:70
64-3666-77
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください