アークランドサカモト
TSUBOE ステンレス製 卸金
薬味作り等、おろす際に。ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途
おろす作業に
仕様
共柄、エンド部:ひっかけ穴付
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。手や指をキズつけないように注意してください。小さくなった野菜は特に注意してください。安定した状態で使用してください。ご使用後はお早めに水洗いをし、よく乾かしてから保管してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50526727
0202
1枚
約166
2号
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
50526736
0203
1枚
約130
3号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
50526745
0206
1枚
約128
4号
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
50526754
0207
1枚
約105
6号
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
50528748
PR1285
1個
約105
5号
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください