曜日別特売

PRO SERIES 共柄 お玉 カギ付

PRO SERIES 共柄 お玉 カギ付 - アークランドサカモトPRO SERIES 共柄 お玉 カギ付 - アークランドサカモト

うどん等の麺すくいに。お玉としてのご使用もできます。

用途うどんすくいに仕様共柄、カギ付、エンド部:ひっかけ付内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
柄長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
505268940210約15025064-3667-41
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
505269030211約10020564-3667-42
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする