アークランドサカモト
PRO SERIES 共柄 お玉 カギ付
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途
お玉
仕様
カギ付き、共柄
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
柄長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50526946
0213
約60
約82
約165
64-3667-46
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
50526973
0212
約70
約85
約200
64-3667-49
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
50527025
0214
約40
約70
約150
64-3667-54
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください