曜日別特売

PRO SERIES 共柄 豆お玉

PRO SERIES 共柄 豆お玉 - アークランドサカモト

ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。

用途お玉仕様共柄容量(mL)約25外径(Φmm)約60柄長さ(mm)約120アズワン品番64-3667-51内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
505269980215
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする