アークランドサカモト
千羽鶴 メラミン レンゲスプーン
ラーメン等のスープを飲む際に。
用途
ラーメン等スープをすくう際に
幅(mm)
約45
全長(mm)
約155
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-3667-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527375
0314
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください