千羽鶴 レンゲスプーン 掛式

千羽鶴 レンゲスプーン 掛式 - アークランドサカモト

ラーメン等のスープを飲む際に。うつわにひっかかるような仕様です。

用途ラーメン等スープをすくう際に仕様ひっかけ付幅(mm)約43全長(mm)約158ホワイト耐熱温度(℃)120アズワン品番64-3667-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
505273840316
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする