アークランドサカモト
PRO SERIES 共柄 プレスカス揚
水に強い、ステンレス仕様のカス揚です。油切等にもご使用いただけます。
用途
カス揚げに
呼び寸法(cm)
12
柄長さ(mm)
200
寸法(mm)
カス揚げ部:約120
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
網目
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527777
0653
細目
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
50527786
0652
荒目
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください