アークランドサカモト
PRO SERIES ビクトリー パイプ柄 アクトリ
パイプ柄タイプの、アク取りです。
用途
アク取りの際に
直径(Φmm)
アクトリ部:約73
柄長さ(mm)
約190
柄
パイプ柄
アズワン品番
64-3668-35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527865
0666
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください