アークランドサカモト
ステンレス製 レモン絞り
レモン絞りと軽量カップの2WAYタイプです。
用途
レモン絞り、軽量カップ
材質
ステンレス
仕様
カップ手付
タイプ
2WAY(レモン絞り、軽量カップ)
目盛
50cc単位目盛付(50、100、150、200、250)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50528486
0831
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください