アークランドサカモト
PRO SERIES ブラックプラ柄 ピザカッター
ピザのカットに。
用途
ピザのカットに
柄長さ(mm)
約110
直径(Φmm)
カッター部:約63
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50528669
0940
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください