アークランドサカモト
PRO SERIES 黒柄こし プロ仕様
味噌こしと、すりこぎ棒のセット品です。
用途
お味噌汁等を作る際に
セット内容
味噌こしと、すりこぎ棒
長さ(mm)
すりこぎ棒:138
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
みそこし部:125×100
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50529859
PR1610
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください