アークランドサカモト
PRO SERIES ピーラー
(1件のレビュー)
カーブの刃でスピード皮むき。清潔でサビにくい、オールステンレス製。野菜のまるみに合わせたカーブ刃。
用途
野菜に皮むき等に
材質(刃)
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
幅(mm)
約73
仕様
両サイド芽取り付き
刃先形状
カーブ刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50529877
PR1601
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください