アークランドサカモト
PRO SERIES ローズ柄 ストレーナー
水切りや、米とぎの際に。柄付の為、水切り後そのまま食卓に運ぶこともでできます。サイズバリエーションは、16cm、18cm、21cmとございます。
用途
水切りや、米とぎ等に
仕様
耳付き
ストレーナー
アミ2重(内側細目/外側荒目)
柄
ローズ柄
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50529913
PR1596
約225
約85
21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
50529929
PR1595
約190
約85
18
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
50529938
PR1594
約160
約70
16
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください