アークランドサカモト
ナイロン製 キッチンツール
フライパンや鍋に傷をつけません。「シルバーストーン」などのフッ素樹脂加工用です。
用途
食材を返す際に
タイプ
ハンドル耐熱
耐熱温度(℃)
ハンドル:110、樹脂ヘラ部:180
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
ハンドル色
ホワイト
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50530507
NA-12
オープン
¥
239
¥263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50530516
NA-13
オープン
¥
199
¥219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください