アークランドサカモト
抗菌 ライススクープ ご飯しゃもじ
持ち手は手にフィットします。置いてもヘラ部分が浮く形状で衛生的です。横溝カーブでよそいやすい。フチが薄くてかき混ぜやすい。ごはんがつきにくい。抗菌です。
用途
抗菌仕様のしゃもじ
仕様
サイズラインナップ:ミニ、小、中、大
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
マイナス20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531207
PR2406
小
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
50531216
PR2407
中
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
50531225
PR2408
大
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
50531234
PR2405
ミニ
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください