アークランドサカモト
PRO SERIES 抗菌耐熱 お玉
電気プレートに対応です。耐熱温度(従来品より)50パーセントアップ(メーカー比)。耐熱温度270度です。抗菌加工です。
用途
お玉
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
タイプ
ハンドル
加工
抗菌加工
耐熱温度(℃)
270
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531338
E2407
オレンジ
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
50531374
E2408
ブラック
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください