曜日別特売

クリネスキッチンシリーズ キッチンツール

クリネスキッチンシリーズ キッチンツール - アークランドサカモト

フライパンや鍋に傷をつけません。「シルバーストーン」などのフッ素樹脂加工用です。

用途お玉仕様エンド部:ひっかけ穴付タイプハンドルハンドル耐熱仕様耐熱温度(℃)ハンドル:110、樹脂ヘラ部:180内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50531417E2231
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする