アークランドサカモト
クリネスキッチンシリーズ キッチンツール
耐熱仕様のお玉です。
用途
お玉
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
タイプ
ハンドル
ハンドル
耐熱仕様
耐熱温度(℃)
ハンドル:110
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531444
E2201
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
50531469
E2202
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
50531539
E2221
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください