アークランドサカモト
PRO SERIES スープコシ
ステンレス製のスープこし器です。引っ掛け金具付きで、鍋にこし器を取り付けた状態でスープをこす事ができるので便利です。
用途
スープ等のこす作業に
仕様
パンチング目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532153
0946
340×140×140
こし部:14
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
50532169
0947
380×180×170
こし部:18
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
50532178
0948
450×200×200
こし部:20
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください