アークランドサカモト
PRO SERIES クックアップ野菜おろし器
リンゴや、生姜等のおろし作業に。
用途
おろし作業に
仕様
ケース付、エンド部:ひっかけ穴付
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
マイナス20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532318
PR1741
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください