アークランドサカモト
18-8ステンレス製 強力プレスカス揚げ
水に強い、ステンレス仕様のカス揚です。油切等にもご使用いただけます。
用途
カス揚げに
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
内容量
1本
全6種類を絞り込む
網目
細目
荒目
呼び寸法(cm)
12
15
18
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
網目
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532363
PR1770
荒目
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
50532379
PR1771
荒目
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
50532388
PR1772
荒目
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
50532397
PR1776
細目
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
50532406
PR1777
細目
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
50532415
PR1778
細目
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください