曜日別特売

カニフォーク

カニフォーク - アークランドサカモトカニフォーク - アークランドサカモトカニフォーク - アークランドサカモトカニフォーク - アークランドサカモトカニフォーク - アークランドサカモトカニフォーク - アークランドサカモトカニフォーク - アークランドサカモトカニフォーク - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

カニを食べる際に。

用途カニの身出しに形状カニフォーク仕様スプーンと、身取り出し用のフォーク付内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50532659TP3966ステンレス鋼200
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
50532668TP3967ステンレススチール202
オープン
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 蟹身ほぐし
株式会社築地グルメクラブ飲食業

使いやすい商品です。長く使用してます。これからも継続で使うつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする