アークランドサカモト
ポリカーボネート樹脂 万能スコップ
お玉代わりにも、粉フルイにも用途は様々です。
用途
キッチン用スコップ
仕様
サイズラインナップ:小、中、大
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
マイナス30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532686
PR1872
小
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
50532695
PR1873
中
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
50532729
PR1877
大
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください