アークランドサカモト
ステンレス製 かき揚げリング
かき揚げを作る為の、キッチンツールです。
用途
かき揚げを作る際に
直径(Φmm)
100
柄長さ(mm)
約195
仕様
エンド部:ひっかけ付
種別
1連
タイプ
穴あき
外径×高さH(Φmm×mm)
リング部:100×70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532799
0543
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください