アークランドサカモト
PRO SERIES スライサー
おろしやスライスがこれひとつで、スイスイできます。飾り切りもできるので、オードブルやサラダ等の盛り付けにも。先のギザギザで、かまぼこやチーズ・ソーセージの飾り切りに。
用途
野菜の千切りや、スライス、おろし等に
セット内容
薬味おろし、大根おろし、スライス、飾り切り
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
マイナス20
食器洗浄機
×
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。樹脂部分に耐熱温度以上の熱が加わりますと、溶けたり、変形する原因になります。繰返しの使用や色の濃い食材を使用された場合、変色することがありますが食材の色が染まったもので、そのまま使用していただけます。汚れや水気を付着したまま放置されますと錆の原因になります。使用後は汚れ等をきれいに洗い落とし早めに水気をふき取ってください。付け置き洗いはしないでください。錆の原因になります。食器洗い乾燥器で洗わないでください。使用の際は、食器用洗剤をスポンジに付けて洗いすすいでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532817
PS-1304
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください