木柄 茶合板 ステーキフォーク

木柄 茶合板 ステーキフォーク - アークランドサカモト木柄 茶合板 ステーキフォーク - アークランドサカモト

ステーキ用に。

用途ステーキ用のフォークに材質13-0ステンレス形状ステーキフォーク仕様フォーク部:4本爪グリップ長さ(mm)約100木柄内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50532853A933200
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする