アークランドサカモト
木柄 アルミ ピザピール
ピザ焼きの必需品。皿部アルミ製で軽量です。木柄ハンドルです。
用途
ピザ焼きの際に
ハンドル
木柄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び寸法
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50533097
PR3944
皿部:W305×355
中
440
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50533106
PR3945
皿部:W225×280
小
195
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください