曜日別特売

HONEY COOK 本サメ皮卸し

HONEY COOK 本サメ皮卸し - アークランドサカモトHONEY COOK 本サメ皮卸し - アークランドサカモトHONEY COOK 本サメ皮卸し - アークランドサカモト
(2件のレビュー)

わさび、大根、にんじん、生姜、その他にご使用下さい。細かく綿状におろすことができます。栄養分が逃げたりしません。おろす部分は、本鮫皮を使用し白くなめしてありますので衛生的です。木台部分は丈夫でそりのでない天然木材を使用しています。

用途わさび、大根、人参、生姜等に仕様本サメ皮使用内容量1個
注意
※注意1:本来の用途以外の使用をしないでください。注意2:ご使用の際は、使用上の注意をよく読んでからお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50533946HC1282約112約15約6746
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50533946
2024-04-19
用途: 普段の食事
寺内歯科医院医療・福祉・介護関連業

使いやすい大きさで 満足です
同じような他社製品よりひとまわり大きくリーズナブルでした

1が参考にしています
対象商品 : 50533946
2022-02-02
用途: 業務用
小林商店

程よい大きさで取り扱いし易い。きめが細かく価格以上の商品かと思います!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする