曜日別特売

HONEY COOK ステンレス製 チーズ卸し

HONEY COOK ステンレス製 チーズ卸し - アークランドサカモトHONEY COOK ステンレス製 チーズ卸し - アークランドサカモトHONEY COOK ステンレス製 チーズ卸し - アークランドサカモトHONEY COOK ステンレス製 チーズ卸し - アークランドサカモトHONEY COOK ステンレス製 チーズ卸し - アークランドサカモトHONEY COOK ステンレス製 チーズ卸し - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

ハンディタイプで手軽にチーズが卸せます。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。

用途チーズ卸しにタイプハンディ材質ステンレス製食器洗浄機内容量1個
注意
※注意1:本来の用途以外の使用をしないでください。注意2:ご使用の際は、使用上の注意をよく読んでからお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50534165HC0113半円
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
50534174HC0112
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50534165
2023-07-27
用途: チーズではないもの

チーズおろし、とありますが、硬い乾燥した実を粉状にするために購入しました。歯がよく立っていて思うとおりに卸すことが出来て満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする