アークランドサカモト
HONEY COOK プラスチック柄 ピザカッター
ピザ等をお好みの大きさに自在にカットできます。ローラー式のカッター刃で切りやすいです。本体はステンレス製でサビにも強いです。
用途
ピザのカットに
柄長さ(mm)
約110
直径(Φmm)
カッター部:約63
仕様
本体 ステンレス製でサビにも強い
耐熱温度(℃)
ハンドル部:120
内容量
1個
注意
※注意1:本来の用途以外の使用をしないでください。注意2:ご使用の際は、使用上の注意をよく読んでからお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50534235
HC0940
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください