アークランドサカモト
HONEY COOK ローズ柄 揚げはし
揚げ物等の必需品。先端すべり止め加工でつかみ易いです。グリップ部は天然木で握り易いです。
用途
揚げ物等に
長さ(mm)
箸:約225
加工
箸先:滑り止め加工
柄長さ(mm)
約125
内容量
1個
注意
※注意1:本来の用途以外の使用をしないでください。注意2:ご使用の際は、使用上の注意をよく読んでからお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50534296
HC0525
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください