SCHWARZ R ウエストバッグ ワイド SWZ

SCHWARZ R ウエストバッグ ワイド SWZ - ラフアンドロードSCHWARZ R ウエストバッグ ワイド SWZ - ラフアンドロードSCHWARZ R ウエストバッグ ワイド SWZ - ラフアンドロード
(1件のレビュー)

ツーリングに最適なワイドでラージなラウウエストバッグのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のウエストバックへとバージョンアップさせました。
スタンダードの4.4リットルを118%に容量アップした、5.2リットルと収納力が魅力のモデルです。
表にフロント3箇所、トップに1箇所、内側に差し込みポケット3箇所、蓋裏に1箇所とメイン気室込みで、8箇所の仕分けが可能な収納性のよさが自慢です。
グローブをしたままでも開閉のし易いジッパー引き手やコインホルダー、またグローブを脱いだ時にバインディングできるホールドストレッチコードなどは、バイク乗りの為の専用設計です。

容量(L)5.2シュバルツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×105×140(収納スペース最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50567747RR9553SWZ
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: バイクツーリング
建設業・工事業

3箇所あるポケットが小さい、
現在の2倍の容量は欲しいくらい、
作りはしっかりとしていて十分だがそれなりに使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする