ツーリングシートバッグWR S DH-732

ツーリングシートバッグWR S DH-732 - DAYTONA(デイトナ)

高速道路での急な雨。次のパーキングまでに荷物がビショ濡れになった経験ってありますよね。
しかし、一般的な防水バッグでは、外ポケットが無かったりフタが閉めにくかったりと、ツーリングでは使いにくいもの。
そこでデイトナでは「レインカバーを被せるまでの間、雨から荷物を守る」をコンセプトに、メイン荷室を水に強いインナーバッグを内蔵する二重構造とすることで、人気のデザインや機能をそのままに、雨対策を両立したシートバッグを開発しました。
ウェルダー加工(生地を溶かして接着)されたインナーは水に強く、軽量。
バッグ内部にあってもゴワつかない。
開け閉めしやすい止水ファスナー。
ブルーの引き手は一目で識別が可能。
晴れの日の使いやすさを求め、シームレスインナーのフラップはバッグ本体にボタン固定が可能。
バッグ本体のファスナーを開けるだけで内部へアクセスができる。
左右対称にポケットを装備。
使用頻度の高いものやレインカバーの収納に便利。(防水性はありません)
長さのある荷物も出し入れがしやすいよう、開口部を広めに設計。
側面縁の金属ワイヤーはバッグをしっかりと形状維持。
前後、底面にも補強板が入り荷崩れを防止。
夜間、後続車などからの視認性を高めるリフレクターを後方に装備、バッグに馴染みやすいダークグレー。
表皮にデザイン性と拡張性を持ち合わせたパルステープを装備。
一定間隔で縫い付けたテープにはカラビナなどを装着可能。

用途日帰り~1泊サイズ容量(L)20付属品シームレスインナー、固定ベルト、ショルダーベルト、レインカバーサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)300×300×200、(ポケット)260×40×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5056801898878
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

雨から荷物を守る_HenlyBegins_ツーリングシートバッグ_WRシリーズ_DH732_DH733_DH734_322
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする