シルバーフィッシャー

シルバーフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金

用途天井裏・床下配線に先端ライトなし、竿:M5ネジ金具フック:DBF-F内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
長さ(cm)
質量(kg)
最大径(Φmm)
竿数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50524006DVF-1000010m伸長時:10収納時:531.1竿:48、製品:5623
77,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
地域運賃
50524015DVF-1500015m伸長時:15収納時:63.52.1竿:61、製品:6928
138,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする