セラミックヒーター(加湿機能付き)
しっかり暖房、しっかり加湿。1台2役でお部屋を快適に。
加湿モード/暖房モード/加湿暖房モードの3つの運転モードを切り替え。
銀イオン抗菌カードリッジ。
消費電力(W)1200(50/60Hz)
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)5000
切替方式ヒーター強弱切換え(1100/550W)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×282×460
タイマー1/2/3/4/5時間、自動オフ:8時間
特性二重安全転倒スイッチ、人感センサー、送風機能(タンク容量3.8l)、チャイルドロックなし、首振り機能なし
加湿量(mL/h)600
内容量1個