曜日別特売

リフトチャッキ弁

リフトチャッキ弁 - KITZ(キッツ)
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)接続方式フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SS材質(ナット)ふた押さえ:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054214510SNBF-15A151/210K
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054215410SNBF-20A203/410K
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054216310SNBF-25A25110K
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
5054217910SNBF-32A321-1/410K
32,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054218810SNBF-40A401-1/210K
38,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054219710SNBF-50A50210K
56,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする