鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用

鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
505457675BGNH151/25K
8,860
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
505457765BGNH203/45K
11,900
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
505457855BGNH2515K
16,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
505457945BGNH321-1/45K
27,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
505458035BGNH401-1/25K
36,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
505458195BGNH5025K
55,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする