ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4)
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。
あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。
省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)
1
全長(mm)
65
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
42
接続ねじ(inch)
IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4
温度範囲(℃)
0~60
ねじの種類
G、R
内容量
1個
注意
※圧力は、工場で設定済みとなっているため変更できません。
※設定圧力は、入り口と出口の部分であり、ホース等使用することで圧力が変動することをご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50551814
PC06-2M2GF
一次側:0.8・二次側:0.6
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50551823
PC05-2M2GF
一次側:0.8・二次側:0.5
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50551839
PC04-2M2GF
一次側:0.7・二次側:0.4
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50551848
PC03-2M2GF
一次側:0.6・二次側:0.3
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください