ICレコーダー Voice-Trek V-872

ICレコーダー Voice-Trek V-872 オリンパス
(1件のレビュー)

充実の録音・再生機能で、講義や語学学習に大活躍。
V-872は、充実した録音・再生機能を搭載するスタンダードなICレコーダーです。自動で最適な録音レベルで記録する「ボイスチェイサー」や、耳が疲れない音程で再生できる「ボイスチェンジャー」といった便利な機能に加えて、「早聞き・遅聞き再生」「シャドーイング」などの語学学習に役立つ機能も充実しています。講義の録音や語学学習で活躍するレコーダーです。
多彩な録音機能を搭載したV-872なら、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。
さまざまな音声ファイルを聞きやすく、かつ効率的に再生する機能をふんだんに搭載しました。語学学習に役立つ機能も充実しています。
聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。初めて使う人でも迷わず操作できる「シンプルモード」も利用できます。

録音時間(時間)
【内蔵メモリー4GB】128 kbps:約65、64 kbps mono:約131、8 kbps mono:約1040、【microSDカード32GB】128 kbps:約530、64 kbps mono:約1060、8 kbps mono:約8480、【microSDカード16GB】128 kbps:約264、64 kbps mono:約525、8 kbps mono:約4230、【microSDカード8GB】128 kbps:約132、64 kbps mono:約264、8 kbps mono:約2100
【1ファイルあたりの最長録音時間】128kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149、8 kbps mono:約1193
電池使用時間(時間)
【内蔵マイク録音時】128 kbps/約41(アルカリ乾電池)、約30(ニッケル水素充電池)、64 kbps mono/約48(アルカリ乾電池)、約31(ニッケル水素充電池)、8 kbps mono/約110(アルカリ乾電池)、約74(ニッケル水素充電池)
【内蔵スピーカー再生時】128 kbps/約15(アルカリ乾電池)、約11(ニッケル水素充電池)、64 kbps mono/約15(アルカリ乾電池)、約11(ニッケル水素充電池)、8 kbps mono/約24(アルカリ乾電池)、約16(ニッケル水素充電池)
【イヤホン再生時】128 kbps/約70(アルカリ乾電池)、約49(ニッケル水素充電池)、64 kbps mono/約73(アルカリ乾電池)、約53(ニッケル水素充電池)、8 kbps mono/約90(アルカリ乾電池)、約64(ニッケル水素充電池)
記録方式MP3形式 記録ファイル形式MP3 記録メディア4GB(内蔵型NAND FLASHメモリー)、2GB~32GB(microSDカード) 付属品単4形アルカリ乾電池×2、取扱説明書 質量(g)77(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~42 外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず) 電圧(V)3 電源単4形アルカリ乾電池2本、またはニッケル水素充電池2本(本体内充電はできません) 使用温度(℃)0~42 周波数(kHz)【サンプリング】128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.1、8 kbps mono:11.025 周波数特性【マイクジャック録音時】128 kbps:40 Hz ~ 17 kHz、 64 kbps mono:40 Hz ~ 15 kHz、 8 kbps mono:40 Hz ~ 3.5 kHz、【内蔵マイク録音時】70Hz ~ 17 kHz、【再生時】30Hz ~ 20kHz 最大出力(ヘッドホン)3mW+3mW(16Ω負荷時)、(スピーカー)250mW(スピーカー8Ω) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)Φ3.5mm/2k 電池寿命(時間)(内蔵マイク録音時)(128 kbps)(アルカリ乾電池):約:41 電池単4形アルカリ乾電池2本、またはニッケル水素充電池2本(本体内充電はできません) サンプリング44.1kHz(128kbps)、44.1kHz(64 kbps mono)、11.025kHz(8 kbps mono) ディスプレイ1.5インチ モノクロ液晶(横108×縦84ドット) 接続端子(マイク)Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上 スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵 スピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω) インピーダンス(Ω)イヤホンジャック:Φ3.5mm/8以上 容量(GB)内蔵型NAND FLASH:4 最大出力(mW)ヘッドホン:3+3(16Ω負荷時) 対応microSDカード2~32GB 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50552898 V-872 SLV シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
50552907 V-872 WHT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ICレコーダー Voice-Trek V-872
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50552898 V-872 SLV 25253124 WS-882SLV WS-882SLV ICレコーダー WS-882 OM SYSTEM 25253124 ICレコーダー WS-882 OM SYSTEM 1台 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50552898
2022-09-22
用途:
商談等の録音
農・林・水産業

3回録音した感想ですが、音質・使用感は及第点です。
欲を言えば、電源OFFからでもワンタッチで録音が開始できる機能があるとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする