日動電工
兼用サドル
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
寸法d(Φmm)
5
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
色
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50554097
KS16GHW
VE・PFS16
グレー
22
65
45
19.5
VE管16・PFS管16
¥
900
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
50554106
KS16JHW
VE・PFS16
アイボリー
22
65
45
19.5
VE管16・PFS管16
¥
900
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
50554115
KS22GHW
VE・PFS22
グレー
26
75
55
20
VE管22・PFS管22
¥
1,400
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
50554124
KS22JHW
VE・PFS22
アイボリー
26
75
55
20
VE管22・PFS管22
¥
1,400
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
50554133
KS28GHW
VE・PFS28
グレー
34
90
65
20
VE管28・PFS管28
¥
1,600
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
50554149
KS28JHW
VE・PFS28
アイボリー
34
90
65
20
VE管28・PFS管28
¥
1,600
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください