クロダルマ
パンツ 57206
パンツの右腰には作業に便利なカラビナループ付。
履き心地&フィット感の良いバックヨークを採用しました。
消臭&静電気を除去する【デオサンダー】テープを採用した綿100%の日本製生地にこだわった防寒ウェア。
機能
撥水・リラックスカット・消臭テープ・右脇カラビナループ付・脇シャーリング
混率(%)
表:綿100、裏・中綿:ポリエステル100
素材
裏:タフタキルト
種別
パンツ
材質
ファスナー・ボタン:金属
股下(cm)
78
内容量
1本
全28種類を絞り込む
色
キャメル
グレー
スミクロ
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
68~74
74~80
80~86
86~98
98~110
102~118
118~130
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50594943
57206
グレー
S
68~74
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50594959
57206
グレー
M
74~80
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50594968
57206
グレー
L
80~86
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50594977
57206
グレー
LL
86~98
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50594986
57206
グレー
3L
98~110
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50594995
57206
グレー
4L
102~118
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595004
57206
グレー
5L
118~130
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595013
57206
スミクロ
S
68~74
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595029
57206
スミクロ
M
74~80
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595038
57206
スミクロ
L
80~86
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595047
57206
スミクロ
LL
86~98
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595056
57206
スミクロ
3L
98~110
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595065
57206
スミクロ
4L
102~118
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595074
57206
スミクロ
5L
118~130
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595083
57206
ネイビー
S
68~74
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595099
57206
ネイビー
M
74~80
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595108
57206
ネイビー
L
80~86
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595117
57206
ネイビー
LL
86~98
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595126
57206
ネイビー
3L
98~110
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595135
57206
ネイビー
4L
102~118
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50595144
57206
ネイビー
5L
118~130
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
50594873
57206
キャメル
S
68~74
¥
10,600
取扱い終了
50594889
57206
キャメル
M
74~80
¥
10,600
取扱い終了
50594898
57206
キャメル
L
80~86
¥
10,600
取扱い終了
50594907
57206
キャメル
LL
86~98
¥
10,600
取扱い終了
50594916
57206
キャメル
3L
98~110
¥
10,600
取扱い終了
50594925
57206
キャメル
4L
102~118
¥
10,600
取扱い終了
50594934
57206
キャメル
5L
118~130
¥
10,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください