クロダルマ
パンツ 57217
優れた撥水性と耐久性に安全性を加え、中綿入りタフタキルトで暖かく、さらに便利な裾調整機能付の防寒パンツ。
素材
表:ツイル、裏:タフタキルト
混率(%)
表:ポリエステル65/綿35、裏・中綿:ポリエステル100
仕様
サイド&バックシャーリング、裾調整機能
種別
パンツ
材質
ファスナー:樹脂、ボタン:金属
股下(cm)
78
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50595458
57217
ネイビー
S
68~76
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595467
57217
ネイビー
M
76~84
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595476
57217
ネイビー
L
84~94
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595485
57217
ネイビー
LL
94~104
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595494
57217
ネイビー
3L
100~110
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595503
57217
ネイビー
4L
110~118
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595519
57217
ネイビー
5L
118~126
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595528
57217
ネイビー
7L
134~142
¥
16,500
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
6日以内出荷
50595537
57217
ベージュ
S
68~76
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595546
57217
ベージュ
M
76~84
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595555
57217
ベージュ
L
84~94
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595564
57217
ベージュ
LL
94~104
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595573
57217
ベージュ
3L
100~110
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595589
57217
ベージュ
4L
110~118
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595598
57217
ベージュ
5L
118~126
¥
15,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
6日以内出荷
50595607
57217
ベージュ
7L
134~142
¥
16,500
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください