クロダルマ
カーゴパンツ 57230
軽快な着心地なのに、確かな保温性を装備。
温かいパンツは、大きめのポケットを装備し取り出しやすいマジックテープ付。
機能
脇シャーリング・マジックテープ付ポケット(右後)・脇ポケット逆玉・軽量・保温・撥水・反射素材
混率(%)
ポリエステル100
素材
表:タスラン、裏:タフタ
種別
カーゴパンツ
材質
ファスナー:樹脂
股下(cm)
78
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50595616
57230
チャコールグレー
M
74~80
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595625
57230
チャコールグレー
L
80~86
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595634
57230
チャコールグレー
LL
86~92
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595643
57230
チャコールグレー
3L
92~98
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595659
57230
チャコールグレー
4L
98~104
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595668
57230
チャコールグレー
5L
104~110
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595677
57230
ネイビー
M
74~80
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595686
57230
ネイビー
L
80~86
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595695
57230
ネイビー
LL
86~92
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595704
57230
ネイビー
3L
92~98
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595713
57230
ネイビー
4L
98~104
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595729
57230
ネイビー
5L
104~110
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595738
57230
モスカーキ
M
74~80
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595747
57230
モスカーキ
L
80~86
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595756
57230
モスカーキ
LL
86~92
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595765
57230
モスカーキ
3L
92~98
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595774
57230
モスカーキ
4L
98~104
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50595783
57230
モスカーキ
5L
104~110
¥
8,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください