クロダルマ
パンツ 57232
裏地にアルミ蒸着メッシュキルトを採用。
魔法瓶効果による保温で体温を逃がさず温かさをキープします。
温かいパンツは、大きめのポケットを装着し取り出しやすいマジックテープ付。
機能
脇シャーリング・マジックテープ付ポケット・軽量・保温・撥水
混率(%)
ポリエステル100
素材
表:リップストップ240T、裏:アルミ蒸着メッシュキルト
種別
パンツ
材質
ファスナー:金属
股下(cm)
78
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50595799
57232
グリーン
M
74~80
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50595808
57232
グリーン
L
80~86
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50595817
57232
グリーン
LL
86~92
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50595826
57232
グリーン
3L
92~98
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50595835
57232
グリーン
4L
98~104
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50595844
57232
グリーン
5L
104~110
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50595853
57232
チャコールグレー
M
74~80
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50595896
57232
チャコールグレー
4L
98~104
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50595905
57232
チャコールグレー
5L
104~110
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50595975
57232
ブラック
M
74~80
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50595984
57232
ブラック
L
80~86
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50595993
57232
ブラック
LL
86~92
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50596009
57232
ブラック
3L
92~98
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50596018
57232
ブラック
4L
98~104
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50596027
57232
ブラック
5L
104~110
¥
7,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50595869
57232
チャコールグレー
L
80~86
¥
7,100
取扱い終了
50595878
57232
チャコールグレー
LL
86~92
¥
7,100
取扱い終了
50595887
57232
チャコールグレー
3L
92~98
¥
7,100
取扱い終了
50595914
57232
ネイビー
M
74~80
¥
7,100
取扱い終了
50595923
57232
ネイビー
L
80~86
¥
7,100
取扱い終了
50595939
57232
ネイビー
LL
86~92
¥
7,100
取扱い終了
50595948
57232
ネイビー
3L
92~98
¥
7,100
取扱い終了
50595957
57232
ネイビー
4L
98~104
¥
7,100
取扱い終了
50595966
57232
ネイビー
5L
104~110
¥
7,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください