クロダルマ
パンツ 57233
裏地に保温性の高いアルミプリント、中綿に軽くて温かい高機能素材採用。
耐水性にも優れ防水防寒のための必須アイテム、新登場。
機能
バックゴム・右脇Wポケット・スルーポケット・防水性・保温・反射素材
素材
表:ヘリンボン、裏:アルミプリント・タフタ、中綿:シンサレート
混率(%)
表:ナイロン100、裏・中綿:ポリエステル100
種別
パンツ
材質
ファスナー:樹脂
股下(cm)
78
内容量
1本
全32種類を絞り込む
色
オレンジ
グリーン
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
7L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
68~76
76~84
84~94
94~104
100~110
110~118
118~124
130~140
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50596036
57233
オレンジ
S
68~76
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596045
57233
オレンジ
M
76~84
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596054
57233
オレンジ
L
84~94
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596063
57233
オレンジ
LL
94~104
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596079
57233
オレンジ
3L
100~110
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596088
57233
オレンジ
4L
110~118
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596097
57233
オレンジ
5L
118~124
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596106
57233
オレンジ
7L
130~140
¥
21,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
50596115
57233
グリーン
S
68~76
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596124
57233
グリーン
M
76~84
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596167
57233
グリーン
4L
110~118
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596176
57233
グリーン
5L
118~124
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596185
57233
グリーン
7L
130~140
¥
21,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
50596194
57233
ネイビー
S
68~76
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596203
57233
ネイビー
M
76~84
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596219
57233
ネイビー
L
84~94
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596228
57233
ネイビー
LL
94~104
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596237
57233
ネイビー
3L
100~110
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596246
57233
ネイビー
4L
110~118
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596255
57233
ネイビー
5L
118~124
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596264
57233
ネイビー
7L
130~140
¥
21,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
50596273
57233
ブルー
S
68~76
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596289
57233
ブルー
M
76~84
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596307
57233
ブルー
LL
94~104
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596316
57233
ブルー
3L
100~110
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596325
57233
ブルー
4L
110~118
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596334
57233
ブルー
5L
118~124
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50596343
57233
ブルー
7L
130~140
¥
21,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
50596149
57233
グリーン
LL
94~104
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
50596158
57233
グリーン
3L
100~110
¥
19,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
50596133
57233
グリーン
L
84~94
¥
19,900
取扱い終了
50596298
57233
ブルー
L
84~94
¥
19,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください