クロダルマ
レディースカーゴ 355981
働く女性のためにも裏地もついて透けにくく、ストレッチ&制電性能を備えたワンタックレディーススラックス&カーゴ。
機能
ストレッチ・制電・反射素材・反射パイピング付・右カーゴポケットWポケット(ファスナー付)
素材
ラスパーマット
混率(%)
ポリエステル85・綿15
種別
カーゴパンツ
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
規格
JIS T-8118(静電気帯電防止作業服)
股下(cm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50602878
355981
シルバー
61
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602887
355981
シルバー
64
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602896
355981
シルバー
67
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602905
355981
シルバー
70
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602914
355981
シルバー
73
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602923
355981
シルバー
76
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602939
355981
シルバー
80
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602948
355981
チャコールグレー
61
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602957
355981
チャコールグレー
64
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602966
355981
チャコールグレー
67
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602975
355981
チャコールグレー
70
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602984
355981
チャコールグレー
73
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602993
355981
チャコールグレー
76
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603009
355981
チャコールグレー
80
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603018
355981
ネイビー
61
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603027
355981
ネイビー
64
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603036
355981
ネイビー
67
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603045
355981
ネイビー
70
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603054
355981
ネイビー
73
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603063
355981
ネイビー
76
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603079
355981
ネイビー
80
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603088
355981
ブルー
61
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603097
355981
ブルー
64
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603106
355981
ブルー
67
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603115
355981
ブルー
70
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603124
355981
ブルー
73
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603133
355981
ブルー
76
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603149
355981
ブルー
80
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603158
355981
レンガ
61
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603167
355981
レンガ
64
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603176
355981
レンガ
67
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603185
355981
レンガ
70
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603194
355981
レンガ
73
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603203
355981
レンガ
76
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50603219
355981
レンガ
80
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください