ササガワ
伝票ホルダー
フロントやレストラン、ミニバーなどの伝票ホルダーとしてご利用いただけます。
ペンホルダー付き(Φ12mmまでのペンに対応)。ポケット付き。
材質
合成皮革
質量(g)
280
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×14×245
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50568605
32-4714
HG08BK ブラック
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
残り6点です
50568614
32-4715
HG08BR ブラウン
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください