ダストボックス オーバル

ダストボックス オーバル ササガワ ダストボックス オーバル ササガワ ダストボックス オーバル ササガワ ダストボックス オーバル ササガワ ダストボックス オーバル ササガワ ダストボックス オーバル ササガワ

合成皮革素材です。メンテナンスしやすい二重構造です。外側カバーは被せ式なので、お手入れ時はカバーを外すだけ。

材質合成皮革 質量(g)1960 深さ(mm)249 外寸(mm)262×194×H273 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32-4722 50568684
32-4722 50568684
50568684 32-4722 HG12BK ブラック
5,200
4,098
4,508 (税込)
6日以内出荷

返品不可
32-4723 50568693
32-4723 50568693
50568693 32-4723 HG12BR ブラウン
5,200
4,098
4,508 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする